曜日別特売
LVQH40-Z13-1-K LVQH-Z - 手動タイプフレア式継手一体型ハイパーフィッティング SMC 69947493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVQH-Z - 手動タイプフレア式継手一体型ハイパーフィッティング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディclass:4、適用チューブサイズ:(13) インチ: 1/2、パイロットポートの種類:(-) NPT 1/8、ハンドル操作方法:(1) 90度ターンタイプオプション(K) バッファ材質FFKM注文コード69947493品番LVQH40-Z13-1-K
参考基準価格(税別)¥70,950販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様ボディclass:4、適用チューブサイズ:(13) インチ: 1/2、パイロットポートの種類:(-) NPT 1/8、ハンドル操作方法:(1) 90度ターンタイプオプション(K) バッファ材質FFKM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする