SW-R854 大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型 日伸理化 69957459

大形強力スターラー 1L~30L 低速安定型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード69957459品番SW-R854
参考基準価格(税別)¥236,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

1L ~ 30L 60rpm で安定した回転。
撹拌子が選べる。付属は80mm です。
背の低さが特徴です。実験台上でも邪魔しません。
オプションで大容量用ピポットリング型CMP-3108があります。
SW-050L の姉妹品です。

仕様●撹拌容量 5L~30L●撹拌台寸法・材質 W320×D320mm SUS304●回転数 60~1500rpm デジタル回転表示●マグネット 特殊ディスク取付け フェライト●モーター DC ブラシレス フィードバック制御●電源 AC100V,2A●安全装置 サーキットプロテクター●外形寸法 W350×D400×H100mm●重量 約8.9kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 80mm(8A)撹拌子×1アズワン品番65-8130-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする