曜日別特売
1473850000 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 180個入 WEIDMULLER 69958615

端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 180個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(180個)注文コード69958615品番1473850000
参考基準価格(税別)¥72,400販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8271アズワン品番65-7595-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする