WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 180個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(180個)
注文コード
69958649
品番
1473860000
参考基準価格(税別)
¥84,200
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(180個入り)●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8273
アズワン品番
65-7596-24