LVX-TR20 電源トランス LINKMAN 69960977

LVX-TR20 電源トランス LINKMAN 69960977
LVX-TR20 電源トランス LINKMAN 69960977

電源トランス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69960977品番LVX-TR20
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

入力AC100V、出力AC12V
入出力配線コネクタ加工済

仕様●定格1次入力:>AC100V 50/60Hz●定格2次入力:>AC12V/0.5A●重量:>0.5kg●高さ:40mm●幅:70mm●奥行き:81mmアズワン品番67-0438-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする