300-30320 HIS-PACK-3.2/1.6-PO-X-BK 熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69965500

熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード69965500品番300-30320 HIS-PACK-3.2/1.6-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

熱収縮チューブ2:1、リール
HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。
特長と利点:
便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100℃

仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:10m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-PACK●コード番号:187-6987アズワン品番65-7481-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする