SIEMENS
配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:15mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
69966245
品番
8HP1806
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
Siemens の 6 → 15 mm 用 2 本のケーブル用ラバーケーブルエントリです。EAC によって承認されています。正味重量は 12 g です
仕様
●グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:15mm●材質:ゴム●色:黒●コード番号:226-2873
アズワン品番
65-7429-96