PTSLR12066V450 表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1袋 10個入 BUSSMANN 69968668

表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69968668品番PTSLR12066V450
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8262アズワン品番65-8074-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする