5SV8701-0KK 変流器 入力電流:63A SIEMENS 69969018

変流器 入力電流:63A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69969018品番5SV8701-0KK
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 30 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。

仕様●入力電流:63A●出力電流:30 mA●全体の高さ:32mm●全体の幅:59mm●シリーズ:5SV●コード番号:213-1328アズワン品番65-7284-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする