E2E-C05S01-WC-B1 2M 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm omron(オムロン) 69970165

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69970165品番E2E-C05S01-WC-B1 2M
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25.1mm●コード番号:214-7863アズワン品番65-7282-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする