曜日別特売
E2E-X15B3DL30 2M 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 omron(オムロン) 69970226

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:配線済み●コード番号:237-5477注文コード69970226品番E2E-X15B3DL30 2M
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:配線済み●コード番号:237-5477アズワン品番65-7353-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする