E2E-X5MB1T12 2M 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 omron(オムロン) 69970330

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69970330品番E2E-X5MB1T12 2M
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:配線済み●コード番号:237-5537アズワン品番65-7354-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする