E2E-X8B218-M1 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 omron(オムロン) 69970418

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:237-5544注文コード69970418品番E2E-X8B218-M1
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:237-5544アズワン品番65-7353-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする