曜日別特売
G-2195 燻し煤竹耳かき グリーンベル 69971608

燻し煤竹耳かき

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード69971608品番G-2195
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

煙でじっくり燻され、表面が滑らか。
一本一本、熟練の職人が精密に成型。
皿部分の厚みを薄く手で研磨し丹念に仕上げた、ほどよい硬さが気持ちのよい耳かきです。

仕様●全長サイズ:146mm●重量:1g●パッケージサイズ:H170×W36×D7mm●パッケージ重量:11g●材質●▼本体/燻煙(くんえん)竹アズワン品番65-8923-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする