BN-25TOX1 3点エアセット(カプラ プラグ付き) MAX(マックス)[事務用品・工具] 69974715

本体画像

3点エアセット(カプラ プラグ付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69974715品番BN-25TOX1
参考基準価格(税別)¥23,880販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

使いやすいオールインワンタイプです。

用途圧縮エアの水分・油分除去種別AC93005使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85
注意
※接続用ホースは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする