曜日別特売
HB-5316 スキット 珪藻土トレー水切りバスケット ミニ パール金属 69977969

スキット 珪藻土トレー水切りバスケット ミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード69977969品番HB-5316
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

珪藻土トレーでサラっと速乾。水切りポケット付。スライド式トレー。抜群の吸水力。お手入れ簡単。

材質本体:鉄(亜鉛めっき+エポキシ樹脂塗装)、トレー:珪藻土(厚さ約8mm)、ポケット:ポリプロピレン、すべり止め:シリコーンゴムブラック質量(g)1205寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(水切りポケット含まず)300×220×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする