M1508-095HR モノマニホールド(M15) ParkerTAIYO 69979025

モノマニホールド(M15)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
連数9連
内容量1個注文コード69979025品番M1508-095HR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400
仕様●適合シールプレート:M1508-ES適合機種5ER-08M、5ED-08M、5EC-08M、5EE-08M接続口径P・R・S:Rc1/2、A・B:Rc1/4質量(kg)2.49連数9連排気方式共通排気配管方向裏配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする