ParkerTAIYO
モノマニホールド(M15)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
連数
4連
2連
3連
4連
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69979095
品番
M1510-045ER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
仕様
●適合シールプレート:M1508-ES
適合機種
5ER-08M、5ED-08M、5EC-08M、5EE-08M
接続口径
P・R・S:Rc1/2、A・B:Rc3/8
質量(kg)
1.34
連数
4連
排気方式
共通排気
配管方向
裏配管