※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークA:20mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:60mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) 金具なし、オートスイッチ:-注文コード69980427品番MB1B40-20+60Z-XC11
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ポートねじの種類・仕様など115種類から選べます他の種類を見る