※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:80mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:10mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) 金具なし、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード69980637品番MDB1B100-80+10Z-M9B-XC11
参考基準価格(税別)¥68,480販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ポートねじの種類・仕様など115種類から選べます他の種類を見る