※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:15mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:220mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) 金具なし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード69980655品番MDB1B32-15+220Z-XC11
参考基準価格(税別)¥33,990販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ポートねじの種類・仕様など115種類から選べます他の種類を見る