小倉屋
長袖Tシャツ(ポケット付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
5L
S
M
L
EL
4L
LL
色
ブルー
ネイビー
ブルー
サックス
ロイヤルブルー
グリーン
エメグリーン
杢グレー
オートミール
ブラック
ホワイト
全46種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69981636
品番
4022-BLU-M
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
70
バスト(cm)
100
素材
綿100% 天竺
関連資料:
(2.19MB)