エスケー化研
SKセラミフロアー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(3.75kg)
1セット(15kg)
1セット(3.75kg)
色
NO.84
NO.92
NO.82
NO.84
NO.86
NO.95
NO.93
NO.94
NO.91
NO.96
NO.77
NO.87
NO.89
NO.98
NO.76
NO.75
NO.90
NO.74
NO.88
NO.78
NO.79
全40種類を一覧で見る
内容量
1セット(3.75kg)
注文コード
69981948
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。
耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。
透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
用途
コンクリート床
色
NO.84
主な用途
コンクリート床面
主成分
特殊セラミック変性樹脂
特性
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
希釈剤
SKセラミフロアーシンナー
塗布方法
ローラー、刷毛、吹付
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
適応下地
コンクリート等
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m
2
)
0.28(コーティング工法)