9008-BLU-M DRY半袖Tシャツ 小倉屋 69982415

9008-BLU-M DRY半袖Tシャツ 小倉屋 69982415
9008-BLU-M DRY半袖Tシャツ 小倉屋 69982415

DRY半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1枚注文コード69982415品番9008-BLU-M
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

吸汗速乾

ブルーサイズM肩幅(cm)45袖丈(cm)21着丈(cm)70バスト(cm)100素材ポリエステル80% 綿20% (表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル65% 綿35%) ドライメッシュ
関連資料:(2.82MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする