曜日別特売
- アーキフロアーAS エスケー化研 69983323

 

- アーキフロアーAS エスケー化研 69983323
- アーキフロアーAS エスケー化研 69983323

アーキフロアーAS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
NO.82
内容量1缶(4kg)注文コード69983323品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

光沢性、耐久性に優れています。
調色が自在で、カラフルに仕上がります。
防塵性、リコート性に優れています。
乾燥が速く、工期の短縮が可能です。

用途コンクリート床NO.82主成分特殊アクリル樹脂主な用途床、コンクリート塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69983402
2021-02-22
用途: 床の塗装
waterside cottage Heronサービス業

塗りやすいので慣れてなくても大丈夫だった。仕上がりがムラになりにくいのもよかったです。
ただ希釈材が入手しにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする