小倉屋
半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
5L
5L
S
L
LL
EL
4L
M
色
杢グレー
ネイビー
ブルー
サックス
ロイヤルブルー
オレンジ
ピンク
グリーン
エメグリーン
杢グレー
オートミール
イエロー
ブラック
ホワイト
全41種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69983885
品番
3021-MGR-5L
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
色
杢グレー
サイズ
5L
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
82
バスト(cm)
140
素材
綿100% 天竺
関連資料:
(3.02MB)
(1.74MB)