小倉屋
接触冷感半袖Tシャツ ネイビー M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ロイヤルブルー
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69984068
品番
7363-NVY-M
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
接触冷感
用途
速乾
色
ネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
バスト(cm)
98
素材
ポリエステル100% ドライメッシュ
関連資料:
(3.9MB)
(2.42MB)