小倉屋
接触冷感半袖Tシャツ ネイビー S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ロイヤルブルー
ネイビー
ロイヤルブルー
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69984147
品番
7363-RBL-S
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
接触冷感
用途
速乾
色
ロイヤルブルー
サイズ
S
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
63
バスト(cm)
90
素材
ポリエステル100% ドライメッシュ
関連資料:
(3.9MB)
(2.42MB)