リゲッタ
リゲッタ 消臭ルーペインソール ブラック M
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69984409
品番
MTR-1D-BLK-M(21.5~25cm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
消臭機能
材質
甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
210(片足)
ヒール(cm)
3.5
足囲
21.0cm
ストーム(cm)
2
甲幅(cm)
12.9
底幅(cm)
8.1