曜日別特売
MTR-FLD-BLK-M(24~24.5cm) リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック M リゲッタ 69984436

MTR-FLD-BLK-M(24~24.5cm) リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック M リゲッタ 69984436
MTR-FLD-BLK-M(24~24.5cm) リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック M リゲッタ 69984436
MTR-FLD-BLK-M(24~24.5cm) リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック M リゲッタ 69984436
MTR-FLD-BLK-M(24~24.5cm) リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック M リゲッタ 69984436
MTR-FLD-BLK-M(24~24.5cm) リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック M リゲッタ 69984436
MTR-FLD-BLK-M(24~24.5cm) リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック M リゲッタ 69984436

リゲッタ 消臭ルーペインソールプラス ブラック M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69984436品番MTR-FLD-BLK-M(24~24.5cm)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,288
販売価格(税別)
2,080

消臭機能

材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)ブラックサイズM質量(g)270(片足)ヒール(cm)3.5足囲23.1cmストーム(cm)2甲幅(cm)14.4底幅(cm)8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする