SC-270 CIAOちゅ~る総合栄養食 いなばペットフード 69986886

CIAOちゅ~る総合栄養食

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(14g×20本)
種類まぐろバラエティ
内容量1袋(14g×20本)注文コード69986886品番SC-270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

一日に必要な栄養が補給できる総合栄養食のちゅーるです。

原材料
【総合栄養食 まぐろ】まぐろ、鶏脂、まぐろエキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Cu、Mn、Zn、I、Fe、Na、P、Cl、K)、ビタミン類(A、E、B1、B2、B6、K、コリン、ビオチン、葉酸)、調味料(アミノ酸)、紅麹色素、タウリン、緑茶エキス【総合栄養食 まぐろ&ほたて貝柱】まぐろ、鶏脂、ほたて貝柱、ほたてエキス、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Cu、Mn、Zn、I、Fe、Na、P、Cl、K)、調味料(アミノ酸)、ビタミン類(A、E、B1、B2、B6、K、コリン、ビオチン、葉酸)、紅麹色素、タウリン、緑茶エキス【総合栄養食 まぐろ 海鮮ミックス味】まぐろ、鶏脂、ほたてエキス、かつお節エキス、糖類(オリゴ糖等)、まぐろエキス、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Cu、Mn、Zn、I、Fe、Na、P、Cl、K)、ビタミン類(A、E、B1、B2、B6、K、コリン、ビオチン、葉酸)、調味料(アミノ酸)、紅麹色素、タウリン、緑茶エキス
形状
成分たんぱく質7.0%以上、脂質3.8%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3.0%以下、水分85.0%以下、約13kcal/本形状ペースト種類まぐろバラエティケース入数16
注意
※猫スナックジャーキー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする