曜日別特売
SW26DAH2-111T012 電磁開閉器 富士電機 69987498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW26DAH2-111T012 電磁開閉器 富士電機 69987498
SW26DAH2-111T012 電磁開閉器 富士電機 69987498

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可車上渡し14日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC100補助接点1a1b定格電流(A)(400V)26注文コード69987498品番SW26DAH2-111T012
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様●ケースカバー:なし長さ(mm)-幅(mm)-厚さ(mm)-質量(kg)-区分処理区分:無しタイプフレーム-ワイド種類電磁開閉器接点構成[補助]高容量(単接点)定格電流(A)(400V)26リセット方式手動補助接点1a1b取付け方法ねじ取付け、35mm幅トップハット形レール取付け適合レール幅(mm)-標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50ヒートエレメント数2素子(サーマルリレー)雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。コイル電圧(V)AC100電圧変動[制御回路]閉路電圧(動作電圧):定格電圧の85~110%コイル交流専用周囲温度(℃)-10~55ヒータ定格(A)12-18保管温度(℃)-40~65定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)-操作方式交流操作形相対湿度(%RH)85以下(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55 15m/s2可逆/非可逆非可逆形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする