曜日別特売
SW38DGR3-E22T032 電磁開閉器 富士電機 69988460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW38DGR3-E22T032 電磁開閉器 富士電機 69988460
SW38DGR3-E22T032 電磁開閉器 富士電機 69988460

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可車上渡し14日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24補助接点2a2b定格電流(A)(400V)38注文コード69988460品番SW38DGR3-E22T032
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様-長さ(mm)-幅(mm)-厚さ(mm)-質量(kg)-区分処理区分:無しタイプ-種類電磁開閉器接点構成[補助]ツイン設定定格電流(A)(400V)38リセット方式手動補助接点2a2b取付け方法-適合レール幅(mm)-標高(m)-耐衝撃(m/s2)-ヒートエレメント数-雰囲気-コイル電圧(V)DC24電圧変動-コイル-周囲温度(℃)-ヒータ定格(A)32-38保管温度(℃)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)-操作方式直流操作形相対湿度(%RH)-耐振動(Hz)-可逆/非可逆非可逆形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする