曜日別特売
NC05SB 剥離紙ブルータイプ nana(東洋印刷) 69992606

剥離紙ブルータイプNC05SB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品はシートサイズ・ラベルサイズ・内容量など42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000折)
シートサイズ(mm)
142×254
ラベルサイズ(mm)
112×42
注文コード
69992606
品番
NC05SB
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。

ラベルサイズ(mm)
112×42
面付
5
シートサイズ(mm)
142×254
ラベル数
5000枚
仕様
剥離紙Blue
スペース
6/10"(左側)、-(左右)、2/6"(天地)
入数
1000折(500折×2)(5000枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
ドットプリンタ
ミシン目
ヨコ4本(MM5R)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする