nana(東洋印刷)
剥離紙ブルータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000折)
面付
4
仕様
剥離紙Blue
注文コード
69992615
品番
NC05WB
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
この商品は
面付・仕様・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
紙質は上質55k、剥離紙はブルーグラシンタイプのドットプリンタ専用ラベルです。
ラベルサイズ(mm)
114×58
面付
4
仕様
剥離紙Blue
スペース
5/10"(左側)、-(左右)、2/10"(天地)
シートサイズ(mm)
140×254
ラベル数
4000枚
入数
1000折(500折×2)(4000枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
ドットプリンタ
ミシン目
ヨコ3本