※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)32仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:150mm、ジャバラA:(-) なし、ロックの位置A:(H) ヘッド側ロック付、マニュアル解除の形式A:(N) ノンロックタイプ、ストロークB:25mm、ジャバラB:(-) なし、ロックの位置B:(H) ヘッド側ロック付、マニュアル解除の形式B:(N) ノンロックタイプ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード69995023品番MDBBB32-150-HN+25-HN-A93L-XC10
参考基準価格(税別)¥45,820販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)