※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)32仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:150mm、ジャバラA:(-) なし、ロックの位置A:(H) ヘッド側ロック付、マニュアル解除の形式A:(N) ノンロックタイプ、ストロークB:25mm、ジャバラB:(-) なし、ロックの位置B:(H) ヘッド側ロック付、マニュアル解除の形式B:(N) ノンロックタイプ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード69995039品番MDBBB32-150-HN+25-HN-XC10
参考基準価格(税別)¥41,530販売価格(税込)¥41,778販売価格(税別)