曜日別特売
FF29-200BG マルチカッター200mm KUROKIN(黒金) 69996599

FF29-200BG マルチカッター200mm KUROKIN(黒金) 69996599
FF29-200BG マルチカッター200mm KUROKIN(黒金) 69996599
FF29-200BG マルチカッター200mm KUROKIN(黒金) 69996599
FF29-200BG マルチカッター200mm KUROKIN(黒金) 69996599
FF29-200BG マルチカッター200mm KUROKIN(黒金) 69996599

マルチカッター200mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1丁注文コード69996599品番FF29-200BG
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しない。
配線モール(呼び0~3号)の切断も可能。
刃部は前後に差し替えることで2回使うことができる。
ポリエチレン・ポリブデン管から3号モールまで軽快カット。

用途
水道工事、電気、ガス、空調現場の必需品。
仕様ロック付ハンドル・スライド式受け部材質アルミダイキャスト全長(mm)200ブラック/ゴールド質量(g)180切断能力(呼び寸法)/ポリエチレン管:25、ポリブデン管:25、HIVP:25、VE管:16切断能力(mm)CPVC管:Φ34、CD管:Φ34、配線モール:0~3号
注意
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※必ずゆっくりと切断してください。
※切断時は必ず受け部をロックしてください。
※本来の目的以外には使用しないでください。
※樹脂製品以外のものは切断しないでください。
※冬季は材料が硬化していきますので、必ず温めてご利用ください。
※刃は大変鋭利になっているので受け部伸縮の際には必ず刃を閉じて行ってください。
※作業時には必ず保護手袋、保護メガネを着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする