GR-75 タイダクトホースGR型 タイガースポリマー 69997220

サンプル画像

タイダクトホースGR型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(2m)
内径(mm)76.4
外径(mm)86.7
内容量1本(2m)注文コード69997220品番GR-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。
軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。

用途
空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質PVCピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-10~50呼称75ホース長さ(m)2使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体外径(mm)86.7内径(mm)76.4許容圧力(MPa)(20℃)0.04以下許容減圧力(MPa)(20℃)-33以下RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする