バートル
ツータックカーゴパンツ 6002
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
シェル
アースグリーン
シェル
ネイビー
ミストブルー
レイブルー
ウエスト(cm)
120
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
サイズ
120
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70000008
品番
6002
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
高品質な日本製リサイクル素材を使用
製品制電JIS T8118適合品
エコマーク・グリーン購入法対応品
優れた耐久性とソフトな着用感
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止め)、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(左)、エコマーク認定番号10 103 002
種別
ツータックカーゴパンツ
色
シェル
サイズ
120
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
120
生地
T/Cエコソフトツイル、制電ケア設計
色番
2
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103040