曜日別特売
- [冷蔵]アジア茶房 杏仁豆腐 LL 雪印メグミルク 70000415

商品画像

- [冷蔵]アジア茶房 杏仁豆腐 LL 雪印メグミルク 70000415
- [冷蔵]アジア茶房 杏仁豆腐 LL 雪印メグミルク 70000415
- [冷蔵]アジア茶房 杏仁豆腐 LL 雪印メグミルク 70000415

[冷蔵]アジア茶房 杏仁豆腐 LL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(140g×36個)
内容量1セット(140g×36個)注文コード70000415品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,882
販売価格(税別)
7,298

濃厚な杏仁豆腐をたっぷり楽しめるデザート【杏仁豆腐】とろけるような食感の、本格的で濃厚な味わいの杏仁豆腐です。「杏仁霜(あんにんそう)」にこだわった杏仁豆腐です。【手軽にたっぷり】手軽にたっぷりとお楽しみいただけます。【賞味期限70日】ロングライフタイプの商品です。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵10℃以下
注意
※要冷蔵10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする