曜日別特売

ブルゾン 6001

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シェル
サイズLL
内容量1着注文コード70000577品番6001
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高品質な日本製リサイクル素材を使用
製品制電JIS T8118適合品
エコマーク・グリーン購入法対応品
優れた耐久性とソフトな着用感

仕様Phone収納ポケット(右胸)、Dカン、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、ドットアジャスター(袖カフス)、エコマーク認定番号10 103 002種別ブルゾンシェルサイズLLエコマーク認定認定胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)58着丈(cm)68生地T/Cエコソフトツイル、制電ケア設計色番2グリーン購入法適合エコマーク認定番号19103040
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする