バートル
ツータックパンツ 6003
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
シェル
ネイビー
ミストブルー
レイブルー
ウエスト(cm)
100
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
サイズ
100
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70000918
品番
6003
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
高品質な日本製リサイクル素材を使用
製品制電JIS T8118適合品
エコマーク・グリーン購入法対応品
優れた耐久性とソフトな着用感
仕様
ピスフラップ(左・ボタン止め)、サイズチップ(左)、エコマーク認定番号10 103 002
種別
ツータックパンツ
色
アースグリーン
サイズ
100
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
100
生地
T/Cエコソフトツイル、制電ケア設計
色番
1
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103040