曜日別特売
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876

※使用例

240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876
240653184 5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク 萩原 70001876

5個セット 収納ボックス XXL 96L 68x47x37 スモーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個(5セット)注文コード70001876品番240653184
参考基準価格(税別)¥45,446販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

折りたためる3面オープン収納ボックス

用途上・前・後ろの3面から開閉できる折りたたみ収納ボックス。中身が見えて、欲しい物にすぐ手が届く、家族みんなが使いやすい、暮らしに寄り添う収納に。スライドロック式のため、開閉音を抑えながら中身をしっかり守ります。使わないときは約8cmまで折りたたんで省スペースに収納可能。キャスター付きで移動もしやすく、掃除の際も手間がかかりません。サイズは小物から寝具まで対応できる全5サイズ展開。同サイズなら積み重ねもでき、リビングや押し入れなど限られた空間を有効活用したい日常収納に最適なアイテムです。スモーク寸法(cm)XXL(96L):約68×47×37(2.95kg)機能3面開き、5サイズ展開、大容量、ロック付き、コンパクト収納、キャスター付き、積み重ねOK組成ポリプロピレン100%
注意
※輸送の際に生じるキズ・汚れ・箱潰れがある場合がございます。実測採寸の為、サイズ・質量は、多少誤差が生じる場合がございます。ロットにより多少色味が異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする