バートル
ブルゾン 600
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ライトベージュ
アースグリーン
ライトベージュ
ネイビー
ミストブルー
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70002607
品番
600
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高品質な日本製リサイクル素材を使用
エコマーク・グリーン購入法対応品
優れた耐久性とソフトな着用感
仕様
背ノーフォーク、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、エコマーク認定番号10 103 002
種別
ブルゾン
色
ライトベージュ
サイズ
M
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
62
生地
T/Cエコソフトツイル、制電ケア設計
色番
22
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103040