曜日別特売

ブルゾン 600

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ミストブルー
サイズS
内容量1着注文コード70002738品番600
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高品質な日本製リサイクル素材を使用
エコマーク・グリーン購入法対応品
優れた耐久性とソフトな着用感

仕様背ノーフォーク、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、エコマーク認定番号10 103 002種別ブルゾンミストブルーサイズSエコマーク認定認定胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)52着丈(cm)59生地T/Cエコソフトツイル、制電ケア設計色番4グリーン購入法適合エコマーク認定番号19103040
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする