※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MBK-Z/MDBK-Z_-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70003633
品番
MDBKB32-25+125Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥33,660
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:25mm、ジャバラA:(-) なし、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB:125mm、ジャバラB:(-) なし、クッションB:(-) エアクッション、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
作動方式
複動・両ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
-