LMD-2735MD 27型液晶モニター ソニー 70004466

27型液晶モニター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード70004466品番LMD-2735MD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

医療用内視鏡や手術映像などのカラー映像を高精細フルHDで表示でき、コンパクト設計と多様な入力端子でクリニックや手術室に適した27型モニター

解像度1920×1080(フルHD)画面サイズ27型アスペクト比16:9入出力端子【入力】コンポジット入力(NTSC/PAL):BNC型×1、Y/C入力:4ピンミニDIN×1、HD15入力/RGB入力/コンポーネント入力/外部同期信号入力:D-sub15ピン×1、SDI入力:BNC型×1、DVI-D入力:DVI-D端子×1、シリアルリモート入力:D-sub 9ピン(RS-232C)×1/RJ-45モジュラーコネクター(ETHERNET)×1、AC IN 端子×1、DC IN 端子×1【出力】DVI-D端子×1パネル駆動方式TFT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする