仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27接続チューブ内径:2.4mm 接続端:3/32インチタケノコ圧力(kPa)最大300kPa,3bar