TPX-NOPP-9005-R1 <Thermal Pad(0.5 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ0.5mmタイプ COOLER MASTER 70005568

<Thermal Pad(0.5 mm)>用途に合わせて自由にカットできる「Thermal Pad」シリーズ 幅広い電子機器やパーツに対応 厚さ0.5mmタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード70005568品番TPX-NOPP-9005-R1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

用途に合わせて自由にカットできるサーマルパッド。厚さ0.5mmタイプ。ナノ粒子配合で13.3w/mKの熱伝導率により、高温になった機器の急速な冷却を可能。電気を通さず、耐熱性があり硬化しにくいため、安全に使用可能。非毒性&非腐食性。両面接着で機器の表面同士をシームレスに接着。電子機器、マザーボード、各種PCパーツ、ノートPCなど幅広い機器に使用可能。用途に合わせてサイズを自由にカット。厚みの異なる4種類をラインナップ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする